!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE COMPACTE DEL,ENFICHABLE, 1 850 LM

LAMPE COMPACTE DEL,ENFICHABLE, 1 850 LM

SPECTRACHOICE

LAMPE COMPACTE DEL,ENFICHABLE, 1 850 LM close
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
LAMPE COMPACTE DEL,ENFICHABLE, 1 850 LM

LAMPE COMPACTE DEL,ENFICHABLE, 1 850 LM

SPECTRACHOICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 562,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL19GX24QH8SC
  • N° de modèle du manufacturier LED19GX24Q-H/8SC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe DEL compacte
  • Désignation d'ampouleLED19GX24Q-H/8SC
  • Forme de l'ampouleEnfichable
  • Température de couleur2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Tension (V)65 V CA à 120 V CA
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Températures de service max.40 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule G24q/GX24q
  • Diamètre de l'ampoule 1,7 po
  • Indice de rendu des couleurs 80 CRI
  • Lumens 1 850 lm
  • Longueur hors tout 6 4/5 po
  • Puissance (W) 18,5 W
  • Intensité réglable Non
  • Normes cULus