!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DEL COMPACTE, 6 4/5PO LO, 1 850LM

LAMPE DEL COMPACTE, 6 4/5PO LO, 1 850LM

SPECTRACHOICE

LAMPE DEL COMPACTE, 6 4/5PO LO, 1 850LM close
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
LAMPE DEL COMPACTE, 6 4/5PO LO, 1 850LM

LAMPE DEL COMPACTE, 6 4/5PO LO, 1 850LM

SPECTRACHOICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 556,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL18BG24H8SC12034
  • N° de modèle du manufacturier LED18BG24-H/8SC/120-347
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe DEL compacte
  • Désignation d'ampouleLED18BG24-H/8SC/120-347
  • Indice de rendu des couleurs80 CRI
  • Lumens1 850 lm
  • Longueur hors tout6 4/5 po
  • Puissance (W)18 W
  • Intensité réglableNon
  • Températures de service max.40 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule G24
  • Forme de l'ampoule Plugiciel horizontal
  • Température de couleur 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 347 V CA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans