!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE COMP DEL,A19,1 600 LM, 4 5/7 PO LO

LAMPE COMP DEL,A19,1 600 LM, 4 5/7 PO LO

SPECTRACHOICE

LAMPE COMP DEL,A19,1 600 LM, 4 5/7 PO LO close
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
LAMPE COMP DEL,A19,1 600 LM, 4 5/7 PO LO

LAMPE COMP DEL,A19,1 600 LM, 4 5/7 PO LO

SPECTRACHOICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 402,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL15DA199SC
  • N° de modèle du manufacturier LED15DA19/9SC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe DEL compacte
  • Désignation d'ampouleLED15DA19/9SC
  • Forme de l'ampouleA19
  • Température de couleur2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Tension (V)120 V CA
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule3 ans
  • Températures de service max.40 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule E26
  • Diamètre de l'ampoule 2,4 po
  • Indice de rendu des couleurs 90 CRI
  • Lumens 1 600 lm
  • Longueur hors tout 4 5/7 po
  • Puissance (W) 15 W
  • Intensité réglable Oui
  • Normes cULus