!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMP DEL COMPACT, 560 LM, 5 W

AMP DEL COMPACT, 560 LM, 5 W

PHILIPS

AMP DEL COMPACT, 560 LM, 5 W close
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
AMP DEL COMPACT, 560 LM, 5 W

AMP DEL COMPACT, 560 LM, 5 W

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG494C79
  • N° de modèle du manufacturier 5PL-S/LED/13H/835/IF5/P/2P 20/1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 1/4 po
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Lumens560 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)5 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères50 mA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Répartition lumineuse180 Degrees
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23)
  • Désignation d'ampoule 5PL-S/LED/13H/835/IF5/P/2P 20/1
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule Tube
  • Température de couleur 3 500 K
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 6 1/2 po
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Méthode de gradation Sans gradation
  • Normes Conformité RoHS, classe UL
  • Type de gradation Sans gradation