!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR

LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR

SPECTRACHOICE

LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR close
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
LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR

LAMPE,DEL,120V,BLANC,INTERIEUR/EXTERIEUR

SPECTRACHOICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.80 / CHAQUE
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
  • N° article GELLED11G24DH8S4PK
  • N° de modèle du manufacturier LED11G24D-H/8SC-4PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : cULus. Ampoule de 0,09 A avec une tension de 120 VCA, 10,5 W, un culot à 4 broches (G24Q), 1 100 lumens. Et aussi 50 000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableOui
  • Angle de faisceau d'ampoule115 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule2 po
  • Boîtier d'ampouleAluminium, polycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence13 W, 18 W, 26 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout6 2/3 po
  • Numéro de sérieT14
  • Puissance (W)10,5 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères0,09 A
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormescULus
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (G24q)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LED11G24d-H/8SC-4PK
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule T14
  • Température de couleur 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
  • Lumens 1 100 lumens
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Ballast réglementé
  • Répartition lumineuse Unidirectionnel
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)