!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMP DEL COMPACT, 4 2/3 PO LO, 1600 LM

AMP DEL COMPACT, 4 2/3 PO LO, 1600 LM

PHILIPS

AMP DEL COMPACT, 4 2/3 PO LO, 1600 LM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMP DEL COMPACT, 4 2/3 PO LO, 1600 LM

AMP DEL COMPACT, 4 2/3 PO LO, 1600 LM

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60NP97
  • N° de modèle du manufacturier 16A19/PER/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Angle de faisceau d'ampoule250 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule2 3/8 po
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Indice de rendu des couleurs90
  • Lumens1 600 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Puissance (W)16 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères135 mA
  • Méthode de gradationGradation continue
  • NormesConformité RoHS, classe UL
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Désignation d'ampoule 16A19/PER/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule A19
  • Température de couleur 2 700 K
  • Construction renforcée Oui
  • Longueur hors tout 4 2/3 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 1 an
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnel
  • Températures de service max. 194 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande