!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMP,DEL,277VCA,BLNC,INTERIEUR/EXTERIEUR

LAMP,DEL,277VCA,BLNC,INTERIEUR/EXTERIEUR

SPECTRACHOICE

LAMP,DEL,277VCA,BLNC,INTERIEUR/EXTERIEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMP,DEL,277VCA,BLNC,INTERIEUR/EXTERIEUR

LAMP,DEL,277VCA,BLNC,INTERIEUR/EXTERIEUR

SPECTRACHOICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED11BG24V8S4PK
  • N° de modèle du manufacturier LED11BG24-V/8SC/120-347-4PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : CULus 0,09A, tension de 120 à 347VCA, 10,5W, culot à 2 broches (G24D), 1100 lumens. 50 000h de durée de vie nominale et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableOui
  • Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3 1/8 po
  • Boîtier d'ampoulePolycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence26 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout6 po
  • Numéro de sérieR25
  • Puissance (W)10,5 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères0,09 A
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormescULus
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G24D)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LED11BG24-V/8SC/120-347-4PK
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule T14
  • Température de couleur 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
  • Lumens 1 100 lumens
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 à 347 V CA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Tension secteur
  • Répartition lumineuse Unidirectionnel
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande