Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
AMP DEL COMPACT, 1000 LM
AMP DEL COMPACT, 1000 LM
PHILIPS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Ampoule à DEL compacte
Angle de faisceau d'ampoule 150 Degrees
Diamètre de l'ampoule 2 3/8 po
Boîtier d'ampoule Polycarbonate
Indice de rendu des couleurs 90
Lumens 1 000 lm
Type de lampe (éclairage) DEL
Résistance à l'éclatement Oui
Puissance (W) 10 W
Intensité réglable Non
Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
Couleur de lumière Blanc
Ampères 146 mA
Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
Méthode de gradation Sans gradation
Normes Conformité RoHS EU
Type de gradation Sans gradation
Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
Désignation d'ampoule 10A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB
Fini de l'ampoule Dépolie
Forme de l'ampoule A19
Température de couleur 5 000 K
Construction renforcée Oui
Longueur hors tout 4 1/6 po
Tension (V) 120 VCA
Durée de vie nominale 11 000 h
Pour luminaires fermés Oui
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Répartition lumineuse Omnidirectionnel
Températures de service max. 203 Degrees F
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
PHILIPS
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
11,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer