!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE COMPACTE,PVC,2 PO,EPDM

VANNE BILLE COMPACTE,PVC,2 PO,EPDM

SPEARS

VANNE BILLE COMPACTE,PVC,2 PO,EPDM close
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
VANNE BILLE COMPACTE,PVC,2 PO,EPDM

VANNE BILLE COMPACTE,PVC,2 PO,EPDM

SPEARS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $365.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20RK06
  • N° de modèle du manufacturier 2121-020
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille compacte
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau2 po
  • PriseStandard
  • Plage de température40 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau du siègeEPDM
  • Type de manche/poignéeEn T
  • Matériau de tigePVC
  • Caractéristiques3 fentes
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 235 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille PVC
  • Type de tige Safe-T-Shear
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Matériau du joint de corps EPDM
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM F 1970