!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,26 PI X 1 PO,PLAST/AC

RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,26 PI X 1 PO,PLAST/AC

MILWAUKEE

RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,26 PI X 1 PO,PLAST/AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,26 PI X 1 PO,PLAST/AC

RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,26 PI X 1 PO,PLAST/AC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-22-6826
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-6826
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Doté d'un verrouillage automatique, ce ruban à mesurer compact est doté d'un boîtier en plastique rouge. La lame jaune en AC mesure en nombres entiers impériaux et métriques : 26 pieds (huit mètres) de long. tot et 1 pouce (27 millimètres) de largeur.

Spécifications techniques

  • Article48-22-6826
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierRouge
  • Type de boîtierCadre renforcé à 5 points
  • Revêtement de lameProtection de la lame en nylon
  • Caractéristiques Auto Lock (frein automatique)
  • Style d'extrémité Crochet à tolérance zéro
  • Largeur de lame Lame de 27 mm de largeur
  • Type de verrou Auto Lock (frein automatique)
  • Clip de ceinture Clip de ceinture en acier estampé
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande