!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,16 PI X 1 PO,PLAST/AC

RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,16 PI X 1 PO,PLAST/AC

MILWAUKEE

RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,16 PI X 1 PO,PLAST/AC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,16 PI X 1 PO,PLAST/AC

RUBAN MESURER,COMPACT,VERR AUTO,JAUNE/RGE,16 PI X 1 PO,PLAST/AC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.46 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-6817
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-6817
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Informations sur le produit

Doté d'un verrouillage automatique sur le boîtier en plastique rouge, ce ruban à mesurer compact est conçu p/ faciliter les manœuvres. La lame jaune en AC mesure en nombres entiers impériaux et métriques, 16 pieds (5 mètres) de long. tot et 1 pouce (27 millimètres) de largeur.

Spécifications techniques

  • Article48-22-6817
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierRouge
  • Type de boîtierCadre renforcé à 5 points
  • Revêtement de lameProtection de la lame en nylon
  • Caractéristiques Auto Lock (frein automatique)
  • Style d'extrémité Crochet à tolérance zéro
  • Largeur de lame Lame de 27 mm de largeur
  • Type de verrou Auto Lock (frein automatique)
  • Clip de ceinture Clip de ceinture en acier estampé
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)