!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE HYDRAULIQUE COMPACTE,ANGULAIRE

PINCE HYDRAULIQUE COMPACTE,ANGULAIRE

SPEEDAIRE

PINCE HYDRAULIQUE COMPACTE,ANGULAIRE close
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
PINCE HYDRAULIQUE COMPACTE,ANGULAIRE

PINCE HYDRAULIQUE COMPACTE,ANGULAIRE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $278.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YEN6
  • N° de modèle du manufacturier MHC2-16D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince hydraulique compacte
  • Largeur ouvert(e)30 Degrees
  • Force de retenue interne (lbf) à 72 lb/po²0,29
  • Dimension B23.6mm
  • Matériau des doigtsAcier inoxydable traité thermiquement
  • Longueur62,5 mm
  • Pression max.87 lb/po²
  • Largeur23,6 mm
  • Plage de température de service14 à 140 Degrees F
  • Type Angulaire
  • Largeur fermé(e) 10 Degrees
  • Force de retenue externe (lbf) à 72 lb/po² 0,29
  • Dimension C 30.6mm
  • Hauteur 30,6 mm
  • Fréquence de service max. 180 pi³/min
  • Taille d'orifice M5 x 0,8
  • Matériau du corps Aluminium anodisé
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)