!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMP. REGULATEUR AIR, 1 PO NPT, 220 PSI

COMP. REGULATEUR AIR, 1 PO NPT, 220 PSI

GROZ

COMP. REGULATEUR AIR, 1 PO NPT, 220 PSI close
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
COMP. REGULATEUR AIR, 1 PO NPT, 220 PSI

COMP. REGULATEUR AIR, 1 PO NPT, 220 PSI

GROZ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36JN46
  • N° de modèle du manufacturier R17954
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRégulateur d'air comprimé
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • SérieRobuste
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Matériau du corpsAluminium
  • Pour le type de fluideAir comprimé
  • ComprendRégulateur d'air
  • Profondeur hors tout3 9/16 po
  • Chute de pression17 psi
  • Matériau de jointNitrile
  • Poids3 306 lb
  • Taille d'entrée d'air 1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 220 lb/po²
  • Largeur hors tout 3 9/16 po
  • Direction du débit d'air De gauche à droite
  • Taille de sortie d’air 1 po
  • Facteur de marche nominal Robuste
  • Classe ISO 6
  • Connexion modulaire Connexion modulaire
  • Hauteur hors tout 7 po
  • Type de détendeur Dégagement
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)