!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 90

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 90

DAYTON

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 90 close
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
CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 90

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 90

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,139.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG3E134
  • N° de modèle du manufacturier 3E134
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101827
  • PAGE DU CATALOGUE # 1968
  • Poids à l’expédition 45.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur commercial à infrarouge
  • Hauteur de montage min.16 à 18 pi
  • Hauteur hors tout22-1/2 po
  • Profondeur hors tout15-1/4 po
  • Capacité de gaz combustible575-785 à 18-21 pi
  • Tension de contrôle120 VCA
  • Taille du raccord de gaz1/2 po
  • Surface de chauffage576 pi²
  • Température de service1 780 Degrees F
  • Entrée de la capacité de chauffage 90 000 Btu/h
  • Couverture du sol à l'hauteur minimale de montage 20 pi x 20 pi
  • Largeur hors tout 26-5/8 po
  • Hauteur de montage 18 à 20 pi
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de raccord de gaz NPT
  • Méthode de chauffage Infrarouge
  • Plage de débit, air libre 255 po²