!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 60

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 60

DAYTON

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 60 close
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
CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 60

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 60

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $954.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG3E133
  • N° de modèle du manufacturier 3E133
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101827
  • PAGE DU CATALOGUE # 1968
  • Poids à l’expédition 35.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur commercial à infrarouge
  • Hauteur de montage min.12 à 14 pi
  • Hauteur hors tout22-1/2 po
  • Profondeur hors tout15-1/4 po
  • Capacité de gaz combustible325-400 à 14-17 pi
  • Tension de contrôle120 VCA
  • Taille du raccord de gaz1/2 po
  • Surface de chauffage324 pi²
  • Thermostat inclusNon
  • Entrée de la capacité de chauffage 60 000 BtuH
  • Couverture du sol à l'hauteur minimale de montage 16 pi x 16 pi
  • Largeur hors tout 19-1/8 po
  • Hauteur de montage 14 à 16 pi
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de raccord de gaz NPT
  • Méthode de chauffage Infrarouge
  • Plage de débit, air libre 170 po²