Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette trousse combinée de deux outils sans fil M18 fonctionne avec une batterie lithium-ion de 18 V d’une capacité de 1,5 Ah. Elle comprend une perceuse compacte de ½ po avec un couple de 500 po-lb et une visseuse à percussion hexagonale de ¼ po avec un couple de 1 500 po-lb. La trousse est dotée d’un chargeur multitension, d’une batterie compacte Redlithium et d’un sac.
Spécifications techniques
ArticleTrousse combinée sans fil
Tension (V)18 V
Nb d'outils4
Comprend(1) Perceuse-visseuse à percussion compacte M18 1/2 po (outil seul) (2607 20), (1) visseuse à percussion hexagonale M18 1/4 po (outil seul) (2656 20), (2) batterie M18 Compact Redlithium (48 11 1815), (1) chargeur multi-tension M18 et M12 (48 59 1812), (1) sac d'entrepreneur
Batterie incluseMTL48-11-1815
Numéro de modèle de batterie48-11-1815
ChargeurOui
Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) outils nus, (1) batterie, (1) chargeur
Outils de fixation inclusTournevis à percussion sans fil
Coffre inclus(1) sac d'entrepreneur
Perceuse - taille de mandrin1/2 po
Perceuse à percussion2607-20
Perceuse à percussion - taille de mandrin1/2 po
Outils sans fil inclusMarteau perforateur/tournevis à percussion, tournevis à percussion hexagonal
Source d'alimentationSans fil
Capacité de la batterie1,5 Ah
SérieM18 FUEL
Nombre de piles incluses1
Série de la batterieM18 REDLITHIUM
Chargeur inclusOui
Perceuses inclusesPerceuse à percussion 1/2 po
Meuleuse angulaireNon incluse
PerceuseMTL2607-20
Perceuse - couple maximal500 po-lb
Perceuse à percussion - coups-minute28800
Visseuse à chocsMTL2656-20
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)