!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT,13 7/16 PO

ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT,13 7/16 PO

WILTON

ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT,13 7/16 PO close
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
ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT,13 7/16 PO

ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT,13 7/16 PO

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,592.78 / CHAQUE
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
  • N° article HAR8100M
  • N° de modèle du manufacturier 8100M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 118.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau universel
  • Boulon de verrouillage2
  • Longueur hors tout28 11/16 po
  • RéversibleNon
  • Caractéristiques La broche abritée maintient la lubrification à l'intérieur et les contaminants à l'extérieur pour un fonctionnement fluide, la grande surface de travail à enclume convient à plusieurs types de frappes, la butée à aiguilles permet une application plus simple et une plus grande force de serrage, la barre coulissante usinée avec précision élimine le mouvement de la mâchoire avant quelle que soit la distance d'ouverture
  • Hauteur hors tout 13-7/16 po
  • Largeur hors tout 12-3/16 po