!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT, 9 5/8 PO

ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT, 9 5/8 PO

WILTON

ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT, 9 5/8 PO close
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
ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT, 9 5/8 PO

ETAU UNIVERSEL, MACHOIRE DENT, 9 5/8 PO

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,962.02 / CHAQUE
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
  • N° article HAR1765
  • N° de modèle du manufacturier 1765
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 71.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau universel
  • Boulon de verrouillage2
  • Longueur hors tout17 13/16 po
  • RéversibleNon
  • Caractéristiques La conception fermée maintient la lubrification à l'intérieur et les contaminants à l'extérieur pour un fonctionnement fluide, grande enclume conçue pour résister aux coups lors du formage et du façonnage des matériaux, l'écrou d'opercule plus long assure un mouvement fluide et une traction plus forte en ligne droite, la barre coulissante de précision élimine le mouvement de la mâchoire avant peu importe la distance d'ouverture, l'ensemble de broche repensé améliore la durée de vie et la durabilité globales du produit
  • Hauteur hors tout 9-5/8 po
  • Largeur hors tout 7 13/16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)