!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMBINAISON, 2 PO, ROND, BLEU

CADENAS COMBINAISON, 2 PO, ROND, BLEU

MASTER LOCK

CADENAS COMBINAISON, 2 PO, ROND, BLEU close
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
CADENAS COMBINAISON, 2 PO, ROND, BLEU

CADENAS COMBINAISON, 2 PO, ROND, BLEU

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG483N11
  • N° de modèle du manufacturier 1528D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.345 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à combinaison
  • Couleur du corps de verrouBleu
  • Hauteur du corps1 57/64 po
  • Épaisseur du corps57/64 po
  • Clé de contrôle incluseNon
  • Matériau d'anseAcier durci
  • Diamètre de la manille9/32 po
  • Position de cadranAvant
  • Type de combinaisonPréréglage unique
  • Style de combinaisonCadran
  • Nb de goupilles0
  • Dégagement vertical de la manille3/4 po
  • Inscription de clé de contrôle requiseNon
  • Combinaison identiqueOui
  • CaractéristiquesCouleurs de cadran vives
  • Matériau du corps de la serrure Acier
  • Forme du corps de verrou Ronde
  • Largeur du corps 1-7/8 po
  • Diamètre du corps 1-7/8 po
  • Type d'anse Anse standard
  • Forme de la manille Arrondi
  • Couleur de cadran Bleu
  • Type de cadenas à combinaison Cadenas à combinaison à cadrans
  • Nb de butoirs 0
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Homologation TSA Non
  • Dégagement horizontal de la manille 13/16 po
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Environnement Intérieur