!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMBINAISON,2 3/7 PO,ROND,ARGNT

CADENAS COMBINAISON,2 3/7 PO,ROND,ARGNT

MASTER LOCK

CADENAS COMBINAISON,2 3/7 PO,ROND,ARGNT close
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
Nouvel article
CADENAS COMBINAISON,2 3/7 PO,ROND,ARGNT

CADENAS COMBINAISON,2 3/7 PO,ROND,ARGNT

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53GL68
  • N° de modèle du manufacturier 1513
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à combinaison
  • Couleur du corps de verrouArgent
  • Forme du corps de verrouRonde
  • Largeur du corps1-9/16 po
  • Diamètre du corps1-9/16 po
  • Résistance aux intempériesNon
  • Clé de contrôle incluseNon
  • Matériau d'anseAcier
  • Diamètre de la manille3/16 po
  • Position de cadranAvant
  • Type de combinaisonPréréglage unique
  • Nb de butoirs0
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • Homologation TSANon
  • Dégagement horizontal de la manille11/16 po
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • Matériau du corps de la serrure Acier inoxydable
  • Finition du corps de verrou Chromé
  • Hauteur du corps 2 27/64 po
  • Épaisseur du corps 1 7/64 po
  • Niveau de sécurité Sécurité générale
  • Marque du verrou MASTER LOCK
  • Type d'anse Anse standard
  • Forme de la manille Arrondi
  • Couleur de cadran Noir
  • Type de cadenas à combinaison Cadenas à combinaison à cadrans
  • Nb de chiffres Trois chiffres
  • Style de combinaison Cadran
  • Nb de goupilles 0
  • Dégagement vertical de la manille 11/16 po
  • Inscription de clé de contrôle requise Non