!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMBINAISON,1 2/3 PO,OVALE, NOIR

CADENAS COMBINAISON,1 2/3 PO,OVALE, NOIR

MASTER LOCK

CADENAS COMBINAISON,1 2/3 PO,OVALE, NOIR close
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
CADENAS COMBINAISON,1 2/3 PO,OVALE, NOIR

CADENAS COMBINAISON,1 2/3 PO,OVALE, NOIR

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG483N08
  • N° de modèle du manufacturier 4688DBLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à combinaison
  • Couleur du corps de verrouNoir
  • Forme du corps de verrouOvale
  • Largeur du corps1 3/16 po
  • Clé de contrôle incluseNon
  • Matériau d'anseAcier
  • Forme de la manilleArrondi
  • Couleur de cadranArgent
  • Type de cadenas à combinaisonCadenas à combinaison à défilement
  • Nb de butoirs0
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • Homologation TSAHomologué(e) TSA
  • Dégagement horizontal de la manille5/8 po
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • EnvironnementIntérieur
  • Matériau du corps de la serrure Zinc moulé sous pression
  • Finition du corps de verrou Recouvert de poudre
  • Hauteur du corps 1 43/64 po
  • Épaisseur du corps 1/2 po
  • Type d'anse Anse standard
  • Finition de la manille Vinyle
  • Diamètre de la manille 1/8 po
  • Position de cadran Avant
  • Type de combinaison Réinitialisable
  • Style de combinaison Défilement
  • Nb de goupilles 0
  • Dégagement vertical de la manille 1-1/2 po
  • Inscription de clé de contrôle requise Non
  • Combinaison identique Oui
  • Caractéristiques Permet aux agents de contrôle de la TSA d'inspecter et de reverrouiller les bagages
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)