!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMBINAISON, 1 15/16 PO, RECTGLE

CADENAS COMBINAISON, 1 15/16 PO, RECTGLE

MASTER LOCK

CADENAS COMBINAISON, 1 15/16 PO, RECTGLE close
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
CADENAS COMBINAISON, 1 15/16 PO, RECTGLE

CADENAS COMBINAISON, 1 15/16 PO, RECTGLE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MCR1
  • N° de modèle du manufacturier 1175DLH
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à combinaison
  • Couleur du corps de verrouOr
  • Hauteur du corps1-15/16 po
  • Épaisseur du corps1-1/4 po
  • Clé de contrôle incluseNon
  • Matériau d'anseBore
  • Diamètre de la manille3/8 po
  • Position de cadranBas
  • Type de combinaisonRéinitialisable
  • Couleur de butoirNoir
  • Style de combinaisonDéfilement
  • Couvercle de serrure inclusOui
  • Dégagement vertical de la manille2-1/16 po
  • Inscription de clé de contrôle requiseNon
  • Combinaison identiqueNon
  • CaractéristiquesCombinaison à quatre chiffres personnalisable
  • Matériau du corps de la serrure Laiton
  • Forme du corps de verrou Rectangulaire
  • Largeur du corps 2-1/4 po
  • Série ProSeries
  • Type d'anse Anse longue
  • Forme de la manille Octagone
  • Couleur de cadran Argent
  • Type de cadenas à combinaison Cadenas à combinaison à défilement
  • Nb de butoirs 1
  • Matériau de butoir Plastique
  • Matériau du couvercle de la serrure Revêtu de plastique
  • Homologation TSA Non
  • Dégagement horizontal de la manille 15/16 po
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Environnement Extérieur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)