!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,NOIR,48 X 78 X 18 PO,ACIER/CHROME

ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,NOIR,48 X 78 X 18 PO,ACIER/CHROME

TENNSCO

ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,NOIR,48 X 78 X 18 PO,ACIER/CHROME close
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
ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,NOIR,48 X 78 X 18 PO,ACIER/CHROME

ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,NOIR,48 X 78 X 18 PO,ACIER/CHROME

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,882.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TENJ1878CBK
  • N° de modèle du manufacturier J1878CBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 193.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire géante noire de qualité industrielle est dotée de 4 étagères réglables demi-largeur, d'une étagère fixe, de 2 portes pivotantes extra-larges et de 2 poignées en chrome brossé. La capacité d'étagère réglable est de 400 lbs. Cette armoire en acier boulonné de calibre 20 est livrée non assemblée et mesure 48 largeur x 78 hauteur x 18 po de profondeur. Elle comprend des niveleurs de sol, des charnières à articulation, une tringle à vêtements de 24 po et une serrure

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire jumbo combinée
  • Nb de tablettes(4) ajustables, (1) fixe (inférieure)
  • Hauteur hors tout78 po
  • Nb de portes2
  • Méthode de constructionBoulonné
  • Couleur d'armoire Noir
  • Profondeur hors tout 28 po
  • Largeur hors tout 48 po
  • Comprend 2 poignées, cadenas avec 2 clés, 1 tablette de dessous, 1 tablette fixe, 4 tablettes ajustables de demi-longueur, tige à manteaux de 24 po, pattes ajustables
  • Normes SCS, ANSI/BIFMA