Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette armoire géante de couleur sable de qualité industrielle est dotée de 4 tablettes ajustables demi-l, d'une tablette fixe, de 2 portes pivotantes extra-larges et de 2 poignées en chrome brossé. La capacité d'étagère réglable est de 400 lbs. Cette armoire en acier boulonné de calibre 20 est livrée non assemblée et mesure 48 l x 78 h x 18 po de p. Il comprend des niveleurs de sol, des charnières à articulation, une tringle à vêtements de 24 po et une serrure à clé avec 2 clé
Spécifications techniques
ArticleArmoire jumbo combinée
Nb de tablettes(4) ajustables, (1) fixe (inférieure)
Hauteur hors tout78 po
Nb de portes2
Méthode de constructionBoulonné
Couleur d'armoireSable
Profondeur hors tout18 po
Largeur hors tout48 po
Comprend4 poignées, cadenas avec 2 clés, 1 tablette de dessous, 1 tablette fixe, 4 tablettes ajustables de demi-longueur, tige à manteaux de 24 po, pattes ajustables
NormesSCS, ANSI/BIFMA
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca