Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant bleu Cold Weather est fait de thermolite et est taille universelle. Il répond aux normes ANSI ABR 3, CE 0493, catégorie III, EN 388:2016 + A1 : 2018 214xA, conforme à la norme REACH et présente une isolation améliorée et se porte confortablement. Ils sont dotés de manchettes en tricot, d’une longueur de 8 4/5 à 10 pouces et de pouces.
Spécifications techniques
ArticleGant pour le froid
Style de manchetteTricot
Construction du gantTricot sans coutures
Style de main du gantAmbidextre
Matériaux du gantThermolite
IsolationOui
NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 214XA, EN407:2020 X1XXXX, EN 511:2006 010, EN ISO 21420:2020, conforme REACH
CouleurBleu
Sans siliconeNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 388214XA
Caractéristiques du gantIsolation améliorée, port confortable
Longueur du gant8 4/5 à 10 po
Taille du gantUniverselle
SérieActivArmr 78-101
AntistatiqueNon
Type de doublure du gantIsolante
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,87 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: