!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE G/9, BLEU, COTON/POLYESTER/THERMOLITE/NYLON

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE G/9, BLEU, COTON/POLYESTER/THERMOLITE/NYLON

BOB DALE

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE G/9, BLEU, COTON/POLYESTER/THERMOLITE/NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE G/9, BLEU, COTON/POLYESTER/THERMOLITE/NYLON

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, TAILLE G/9, BLEU, COTON/POLYESTER/THERMOLITE/NYLON

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.49 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG10-1-365-11
  • N° de modèle du manufacturier 10-1-365-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains du froid avec ces gants. Ces gants bleus sont de grande taille et sont isolés avec du tricot thermique pour plus de chaleur. Les gants ont un style doigt en coton et polyester et un rembourrage des phalanges en tricot. Les gants ont un poignet en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Thermolite
  • Matériau en tricotTricot thermique
  • Matériau de protection des jointuresTissu en tricot
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteÉlastique, tricot
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantRespirant
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurBleu
  • Style de l'ourlet Manchette à ourlet
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériau de l'enduit du gant Tricot thermique
  • Taille - Numérique 9
  • Fini de l'enduit du gant Filé fin
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de paume Tricot thermique
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande