!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT PRTCTION C/ FROID,TTG,LO13-3/4PO,PR

GANT PRTCTION C/ FROID,TTG,LO13-3/4PO,PR

SHOWA

GANT PRTCTION C/ FROID,TTG,LO13-3/4PO,PR close
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
GANT PRTCTION C/ FROID,TTG,LO13-3/4PO,PR

GANT PRTCTION C/ FROID,TTG,LO13-3/4PO,PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.23 / PAIRE
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
  • N° article BEM28202BKXXL11
  • N° de modèle du manufacturier 282-02BKXXL-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant isolé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant13 3/4 po
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Nb de paires par paquet72
  • Couleur de la manchetteNoir
  • CouleurNoir
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non determiné
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Ergonomique, boucle à dégagement latérale, respirant, isolation thermique, résistant à l'eau, flexible, excellente préhension, non irritant pour la peau, protection contre le froid, protection de l'avant-bras
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)