!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POUCE RAPPORTE/MANCHETTE, TAILLE PETITE/7, MAUVE, ACRYLIQUE/PVC

GANTS, POUCE RAPPORTE/MANCHETTE, TAILLE PETITE/7, MAUVE, ACRYLIQUE/PVC

WATSON GLOVES

GANTS, POUCE RAPPORTE/MANCHETTE, TAILLE PETITE/7, MAUVE, ACRYLIQUE/PVC close
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
GANTS, POUCE RAPPORTE/MANCHETTE, TAILLE PETITE/7, MAUVE, ACRYLIQUE/PVC

GANTS, POUCE RAPPORTE/MANCHETTE, TAILLE PETITE/7, MAUVE, ACRYLIQUE/PVC

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.29 / PAIRE
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
  • N° article WAT491S
  • N° de modèle du manufacturier 491-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité par temps froid avec ces gants violets de petite taille. Avec une manchette pour la protection du poignet, ces gants ont un pouce rapporté pour plus de confort et sont doublement trempés dans du PVC pour une protection contre les liquides. La doublure thermique procure de la chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant antigel
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • Double trempageOui
  • Style de manchetteManchette
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Caractéristiques du gantLa doublure lourde en acrylique garde les mains au chaud dans les conditions froides, le PVC à double trempage avec finition en résine offre une protection renforcée tout en conservant la souplesse, la finition texturée assure une préhension sûre, manchette de 12 pouces pour une protection maximale
  • Matériau de paumePVC
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique P
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)