!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, MANCHETTE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/12PO, NOIR / BLEU, ACRYLIQUE/LAINE/HPT/PVC

GANTS, MANCHETTE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/12PO, NOIR / BLEU, ACRYLIQUE/LAINE/HPT/PVC

WATSON GLOVES

GANTS, MANCHETTE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/12PO, NOIR / BLEU, ACRYLIQUE/LAINE/HPT/PVC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS, MANCHETTE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/12PO, NOIR / BLEU, ACRYLIQUE/LAINE/HPT/PVC

GANTS, MANCHETTE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/12PO, NOIR / BLEU, ACRYLIQUE/LAINE/HPT/PVC

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$4.04 / PAIRE

Votre prix : 16,16 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT9408L
  • N° de modèle du manufacturier 9408-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains par temps froid avec ces gants bleus et jaunes. Avec un poignet sans couture pour un enfilage et un retrait faciles, ces gants en nylon de calibre 15 ont une paume doublée en éponge et sont trempés dans du HPT pour une protection contre les liquides. Ces gants de grande taille sont de coupe française et ont un pouce rapporté.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Stealth Iceman
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X42
  • Matériau de protection des jointuresAucun
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de la doublure du gantLaine, doublure en acrylique
  • Valeur ATPVNon testé
  • Protection contre les microorganismes EN ISO 174-5Bactéries, champignons
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Classement chimique EN ISO 374TYPE B - KLMPT
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau d'isolation des gants Laine, doublure en acrylique
  • Normes ANSI Résistance aux perforations niveau 3, EN374-1 : 2016 KLMPT-TYPE B, EN 388 4X42, EN511 X21, EN374-5 : 2016
  • Classement EN 511 X21
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 12 po
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Caractéristiques du gant Revêtement résistant à l'eau, finition texturée, résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Couleur Noir, bleu
  • Type EN ISO 374 B
  • Matériau de paume Laine, acrylique, PVC
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)