!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,POUCE AILÉ,MANCH ALLONGÉE,G/TLE 9,HAVANE,PEAU DE DAIM/POLY/SHERPA,PAIRE

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,MANCH ALLONGÉE,G/TLE 9,HAVANE,PEAU DE DAIM/POLY/SHERPA,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,MANCH ALLONGÉE,G/TLE 9,HAVANE,PEAU DE DAIM/POLY/SHERPA,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,POUCE AILÉ,MANCH ALLONGÉE,G/TLE 9,HAVANE,PEAU DE DAIM/POLY/SHERPA,PAIRE

GANTS CUIR,POUCE AILÉ,MANCH ALLONGÉE,G/TLE 9,HAVANE,PEAU DE DAIM/POLY/SHERPA,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.75 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9590L
  • N° de modèle du manufacturier 9590-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir beige sont faits de peau de daim pleine fleur avec des coutures en coton et polyester et une doublure chaude en sherpa. Ces gants sont dotés d'un pouce ailé, d'une manchette allongée et d'un poignet élastique froncé. Disponibles en taille neuf/grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Matériau d'isolation des gantsSherpa
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Unité de ventePaire
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume en cuir Chevreuil
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couleur Havane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande