Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces mitaines haute température de taille grande/9 sont entièrement doublées et résistent à des températures jusqu'à 1 645 °C. Ces mitaines de 14 pouces ont un pouce droit et sont fabriquées en tissu de silice, avec une manchette en fibre de verre.
Spécifications techniques
ArticleMitaine de protection contre le froid
Matériau en tricotFibre de verre, silice
Style de protection des mainsMitaine
IsolationOui
Performance du gantUsage général
Style de manchetteManchette
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Longueur du gant14 po
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTaille G/neuf, les mitaines résistantes à la chaleur sont entièrement doublées, les mitaines de 14 pouces sont dotées d'un pouce droit en tissu de silice et d'une manchette en fibre de verre
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Matériau d'isolation des gantsMelton
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA5
Construction du gantCoupé-cousu
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurBeige
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 75,32 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: