!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ5

PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ5

DURACELL PROCELL

PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ5 close
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
PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ5

PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ5

DURACELL PROCELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.22 / PAQUET de 5
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
  • N° article DURPC2016
  • N° de modèle du manufacturier PC2016
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 140
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile bouton
  • Composition chimique de pile/batterieLithium
  • Nb de piles standard par paquet5
  • Débit min/max requis280-206, 5000LC, CR2016, CR2016-1W, DL2016, E-CR2016, FA, SB-T11
  • Diamètre0,787 po
  • Température de service max.140 Degrees F
  • NormesANSI, IEC
  • Durée de conservation7 ans
  • Taille de pile/batterie 2 016
  • Tension - batteries 3 VCC
  • Capacité de pile 110 mAh
  • Pour type de consommation - batterie Consommation moyenne
  • Profondeur 0,063 po
  • Temp. de service min. -4 degrés Fahrenheit
  • Code de couleur Pas de code