!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 6,3 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, COBALT

FORET COURT, FORET 6,3 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, COBALT

WESTWARD

FORET COURT, FORET 6,3 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 6,3 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, COBALT

FORET COURT, FORET 6,3 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.81 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRF0
  • N° de modèle du manufacturier 6PRF0
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 15/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et a 101 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 63 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2480 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale63 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout101,00 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 6,30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 63,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 15/64 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)