!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CABLE - CABLES COAXIAUX

COUPE-CABLE - CABLES COAXIAUX

KLEIN TOOLS

COUPE-CABLE - CABLES COAXIAUX close
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
COUPE-CABLE - CABLES COAXIAUX

COUPE-CABLE - CABLES COAXIAUX

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.79 / CHAQUE
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
  • N° article KLN63030
  • N° de modèle du manufacturier 63030
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241616
  • PAGE DU CATALOGUE # 371
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-câble
  • CaractéristiquesLes mâchoires de serrage du câble entaillent rapidement la gaine et l'isolation et coupent facilement le conducteur interne en cuivre, les lames coupent proprement les câbles coaxiaux en aluminium et en cuivre sans compression ni extrémités effilochées, le corps forgé et la lame en acier traité thermiquement et rectifié avec précision résistent aux coupes fréquentes, le corps forgé avec lame en acier traité thermiquement et rectifié avec précision résistent à des coupes fréquentes, la conception rivetée à chaud ne nécessite aucun réglage tout en maintenant un fonctionnement précis, la conception compacte et légère s'adapte parfaitement à toute poche à outils professionnelle, les poignées sont revêtues de plastique pour un confort et une puissance de préhension maximum, lorsque vous coupez une lamelle avec un conducteur interne en acier, nous recommandons notre pince coupante de la série 2000
  • Application (matériaux)Aluminium, cuivre
  • Action de coupe Coupe de cisaille
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Longueur hors tout 8-1/4 po