!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL ENDUITS COOLMAX SPEEDKNIT, P/M, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 2 ANSI, NOIR, POUR ÉCRAN TACTILE

GANTS DE TRAVAIL ENDUITS COOLMAX SPEEDKNIT, P/M, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 2 ANSI, NOIR, POUR ÉCRAN TACTILE

MECHANIX WEAR

GANTS DE TRAVAIL ENDUITS COOLMAX SPEEDKNIT, P/M, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 2 ANSI, NOIR, POUR ÉCRAN TACTILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE TRAVAIL ENDUITS COOLMAX SPEEDKNIT, P/M, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 2 ANSI, NOIR, POUR ÉCRAN TACTILE

GANTS DE TRAVAIL ENDUITS COOLMAX SPEEDKNIT, P/M, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 2 ANSI, NOIR, POUR ÉCRAN TACTILE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.22 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXS1CB03500
  • N° de modèle du manufacturier S1CB-03-500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail bleus enduits en tricot Mechanix Wear Speedknit S1CB-03 P/M sont en polyester. Il sont enduits de mousse de latex et leur paume est résistante à l’eau. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Tissu de calibre 15, refroidissement par évaporation, revêtement en mousse de latex sur la paume et prise texturée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail en tricot enduit
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Force d'impact ANSI/ISEANon testé
  • Poids d'isolation de gant0
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant12 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieSpeedknit
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de paumeLatex en mousse
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 3121X
  • Normes EN 388:2016 3121X
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de latex
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de latex
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique P/M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant La technologie du tissu Coolmax de calibre 15 assure un refroidissement par évaporation, le revêtement de la paume en mousse de latex et la poignée texturée assurent une bonne prise dans des conditions sèches, humides et huileuses, lavable en machine.
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande