!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLVS,PUR,PUR,2XL,BLK/WHT,PR

COATED GLVS,PUR,PUR,2XL,BLK/WHT,PR

MCR SAFETY

COATED GLVS,PUR,PUR,2XL,BLK/WHT,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLVS,PUR,PUR,2XL,BLK/WHT,PR

COATED GLVS,PUR,PUR,2XL,BLK/WHT,PR

MCR SAFETY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92793PUXXL
  • N° de modèle du manufacturier 92793PUXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant12 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Couleur Noir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande