!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,PUR,BOUT DE DOIGT,TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 1

GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,PUR,BOUT DE DOIGT,TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 1

CONDOR

GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,PUR,BOUT DE DOIGT,TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 1 close
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
GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,PUR,BOUT DE DOIGT,TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 1

GANTS ENDUITS,G(9),LISSE,PUR,BOUT DE DOIGT,TREMPÉE,NIVEAU ANSI D'ABRASION 1

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,56 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 30,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG48UP78
  • N° de modèle du manufacturier 48UP78
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Condor blancs de grande taille en nylon. Ils sont par ailleurs dotés d’un polyuréthane, de coutures ANSI/ISEA 105, EN388 et d’un pouce enduit. Homologués ANSI/ISEA niveau 0 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance de 111XX. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
  • Classement EN 388111XX
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantBout des doigts
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques 111XX
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant 9 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Support réflectif Non
  • Couleur Blanc
  • Matériau de revêtement de la poignée Usage général
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)