!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS HELIX, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, LIME

GANTS ENDUITS HELIX, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, LIME

HEXARMOR

GANTS ENDUITS HELIX, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, LIME close
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
GANTS ENDUITS HELIX, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, LIME

GANTS ENDUITS HELIX, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE, LIME

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.79 / PAIRE
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
  • N° article HEX2060M
  • N° de modèle du manufacturier 2060-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Hexarmor Helix 2060 noirs/jaunes taille M composés d’un mélange de HPPE et de Coretex. Enduit en polyuréthane, tricot sans coutures, pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 5 pour leur résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X44F. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCore9
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44F
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA16386,4
  • Force de perforation ANSI/ISEA165 N
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6091
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Polyuréthane