Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains au travail avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants noirs et bleus sont fabriqués en polyuréthane et enHPPE offrant une protection contre les abrasions. Ils sont compatibles avec les écrans tactiles pour votre commodité, et le tricot sans couture et l'épaisseur de calibre 13 offrent confort et dextérité. Ces gants sont de taille moyenne/huit et de niveau de coupe ANSI A4.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
Compatible avec les écrans tactilesOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurNoir, blanc
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotHyperMax
Style de protection des mainsGant
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,92 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: