Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Condor gris en taille TG sont composés de PEHD. Revêtement en polyuréthane, coutures en PEHD et pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot sans couture.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume117 N
IsolationGants enduits
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteGris
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentGant
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant11,25 po
Matériau de la doublure du gant11,25 po
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleCondor
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de vente10
Force de perforation ANSI/ISEA117 N
CouleurGris
Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca