Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants d'usage général sont un bon choix lorsque vous avez besoin de résistance aux coupures et de confort. Ils sont fabriqués en HPPE bleu sans couture avec un revêtement en polyuréthane noir sur la paume et les doigts pour plus de sécurité et d'adhérence. Ils sont de taille TG (10), mesurent 11 pouces de longueur et sont doublés en HPPE.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X44F
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique10
Longueur du gant11 po
Matériau de la doublure du gantMélange de fibres de verre, d'acier et de PEHP
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
SérieHelix
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteBleu
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir, bleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
NormesANSI/ISEA, CE, EN388
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca