!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTP (4), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTP (4), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTP (4), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTP (4), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTP (4), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,96 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 227,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2076XXXS
  • N° de modèle du manufacturier 2076-XXXS (4)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures sont parfaits pour les projets où vous avez besoin d'une protection de sécurité et d'un confort standard. De taille TTP (4) et de 11 pouces de longueur, les gants sont destinés à ceux qui ont les mains plus petites ou qui ont besoin d'un ajustement parfait. Le revêtement en polyuréthane noir sur le matériau en tricot HPPE bleu ajoute adhérence et sécurité, tandis que la doublure HPPE ajoute du confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Taille - Numérique4
  • Longueur du gant11 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieHelix
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Normes ANSI/ISEA, CE 4X42F
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 3TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Noir, bleu