!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTG (11), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTG (11), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTG (11), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTG (11), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTG (11), 11PO L, BLEU/NOIR, PUR/TRICOT PEHP, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.11 / PAIRE
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
  • N° article HEX2076XXL
  • N° de modèle du manufacturier 2076-XXL(11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Les gants d'usage général résistants aux coupures sont utiles dans la plupart des situations qui nécessitent une sécurité supplémentaire. Ces gants bleus en tricot sans couture HPPE ont un revêtement en polyuréthane noir sur la paume et la zone des doigts pour une meilleure adhérence, et mesurent 11 pouces de longueur. Cette paire de gants est disponible en taille TTG (11) et est doublée pour plus de confort en tricot HPPE.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44F
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange de fibres de verre, d'acier et de PEHP
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • SérieHelix
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 10 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Polyuréthane