!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA close
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
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.95 / PAIRE
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
  • N° article GGS19L416
  • N° de modèle du manufacturier 19L416
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs Condor de petite taille composés de PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et d’un pouce en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4X42B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4000
  • CouleurGris, blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel