Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits gris/jaunes de taille moyenne. Enduits de polyuréthane et résistants aux perforations. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont une manchette ourlée. Ils sont hautement visibles et compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantRespirant, dextérité
Style de manchetteOurlet
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant11 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantHaute visibilité, compatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 21
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
NormesANSI/ISEA 105
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
RéversibleNon
Série99-1-9430
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA500
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Support réflectifNon
CouleurGris, jaune
Matériau de paumePEHD
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,34 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: