!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS, JAUNE

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS, JAUNE

BDG

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS, JAUNE close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS, JAUNE

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,PUR,21GA,PEHP,HAUTE VIS, JAUNE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.90 / PAIRE
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
  • N° article ALG991943010
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9430-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/jaunes TG. Enduits de polyuréthane et résistants aux perforations. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont une manchette ourlée. Ils sont hautement visibles et compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantRespirant, dextérité
  • Style de manchetteOurlet
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 21
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Réversible Non
  • Série 99-1-9430
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 500
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris, jaune
  • Matériau de paume PEHD
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)