GANTS ENDUITS, M (8), ¾ DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE NITRILE, NYLON, 15 GA
GANTS ENDUITS, M (8), ¾ DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE NITRILE, NYLON, 15 GA
BOB DALE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette paire de gants est nr et org a/ dblr en tissu éponge et est tle moyenne.
Spécifications techniques
Article Gant revêtu
Style de gant Tricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Matériau d'isolation des gants Acrylique
Normes ANSI/ISEA 105, EN 1186, EN 388 4X32D, EN 511 X11
Matériau du revêtement intérieur Nitrile
Double trempage Oui
Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
Sans latex Non
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
Taille - alphabétique M
Construction du gant Tricot sans coutures
Couleur du revêtement du gant Noir/bleu
Série Deny
Compatible avec les écrans tactiles Non
Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
Couleur Noir, bleu, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
Matériau en tricot Nylon
Style de protection des mains Gant
Classement EN 388 2X31C
Isolation Oui
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchette Tricot
Couverture de l'enduit de base du gant Complet
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 8
Longueur du gant 9 po
Matériau de la doublure du gant Acrylique, nylon
Arbre d'entraînement Non classé
Épaisseur Cal. 15
Sans silicone Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
Pays d’origine Pakistan
(sous réserve de modification)
Produits similaires
BOB DALE
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
12,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: