!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF LVL 4/ABRSN LVL 6,11 PO L,10/TG,GR/ORNG,HPPE/NITRILE,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF LVL 4/ABRSN LVL 6,11 PO L,10/TG,GR/ORNG,HPPE/NITRILE,PR

BDG

GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF LVL 4/ABRSN LVL 6,11 PO L,10/TG,GR/ORNG,HPPE/NITRILE,PR close
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
GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF LVL 4/ABRSN LVL 6,11 PO L,10/TG,GR/ORNG,HPPE/NITRILE,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A8/PERF LVL 4/ABRSN LVL 6,11 PO L,10/TG,GR/ORNG,HPPE/NITRILE,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.35 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9628-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9628-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

La paume de ces gants en polyéthylène haute performance tricotés sans couture est enduite de nitrile à texture sablée pour une meilleure préhension. Ils sont de taille très grande et sont gris avec orange haute visibilité. Ces gants mesurent 11 pouces de long, taille 10. Ils répondent aux spécifications de résistance aux coupures ANSI de niveau A8, l'abrasion ANSI 6 et à la perforation ANSI 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • SérieCut-X
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20.000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • CouleurGris, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile finition sableuse