!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,TRICOT SANS COUTURES,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE 8,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE

GANTS,ENDUIT,TRICOT SANS COUTURES,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE 8,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE

SHOWA

GANTS,ENDUIT,TRICOT SANS COUTURES,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE 8,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT,TRICOT SANS COUTURES,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE 8,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE

GANTS,ENDUIT,TRICOT SANS COUTURES,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE 8,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,77 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 1 567,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMSTEX376SCL08
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX376SCL-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits de tricot s/cout enduite sont nrs, bleus et gris. Ils ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Cette paire a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 8.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPolyester
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée avec revers de protection
  • Style de manchetteSécurité
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieS-TEX 376
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X41D
  • Isolation Non
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Polyester, acier
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 14
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)