!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, G/9, NR, NYLON/TPR

GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, G/9, NR, NYLON/TPR

MCR SAFETY

GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, G/9, NR, NYLON/TPR close
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
GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, G/9, NR, NYLON/TPR

GANTS, RÉSIST CHOCS, MANCHETTE EN TRICT, DOIGT ENTIER, G/9, NR, NYLON/TPR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,67 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 188,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFUT1950L
  • N° de modèle du manufacturier UT1950L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs résistants aux chocs de taille G/neuf ont un poignet et une fermeture en tricot et un style à doigts entiers. Ils ont une paume en nylon, un dos de gant en TPR et un rembourrage aux articulations en TPR pour une protection supplémentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant7 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieUltraTech
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNylon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau en tricot Nylon
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016, ANSI/ISEA 138, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, EN388
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Caractéristiques du gant Sans silicone, compatible avec écran tactile
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Couleur Noire, rouge, blanc